テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
バックルシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62639983
品番
V25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラッシングベルトとの取外し可能です
バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます
ベルト色
白
端末仕様
-
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
0.12
使用荷重(kg)
-
破断荷重(kg)
-
用途
バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。
トラスコ品番
149-5717
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62639983
V25
40317627
V25
バックルシート
テザック
1個
¥
249
税込
¥
274
注文コードが変更になりました