テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
バックルシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62639999
品番
V35
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラッシングベルトとの取外し可能です
バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます
ベルト色
白
端末仕様
-
ベルト幅(mm)
80
ベルト厚(mm)
3
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
0.15
使用荷重(kg)
-
破断荷重(kg)
-
用途
バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。
トラスコ品番
149-5718