ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラック/荷掛ロープ
ブラックKPトラックロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62640017
品番
NBK-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
汚れが目立ちにくい、黒いロープです
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
6
質量(kg)
0.4
材質
ポリエチレン、ポリエステル
用途
トラックの荷台での荷縛り用。
トラスコ品番
195-0647
色
ブラック
高さ(mm)
60
包装形態
袋入り
縦(mm)
290
横(mm)
90
引張強度(kN[kgf])
3.62(370)
アズワン品番
64-8617-35
使用荷重(kN)
0.60(61kgf)