ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラック/荷掛ロープ
ブラックKPトラックロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62640044
品番
TRBK-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
汚れが目立ちにくい、黒いロープです
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
12
質量(kg)
1.34
材質
ポリエチレン、ポリエステル
用途
トラックの荷台での荷縛り用。
トラスコ品番
195-0650
色
ブラック
高さ(mm)
80
包装形態
シュリンク
縦(mm)
350
横(mm)
140
引張強度(kN[kgf])
9.80(1000)
アズワン品番
64-8734-65
使用荷重(kN)
1.63(166kgf)