181-3P-LL 天然ゴム手袋 ジョブスター TOWA(東和コーポレーション) 62641618

 

181-3P-LL 天然ゴム手袋 ジョブスター TOWA(東和コーポレーション) 62641618
181-3P-LL 天然ゴム手袋 ジョブスター TOWA(東和コーポレーション) 62641618

天然ゴム手袋 ジョブスター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3双)
サイズLL
内容量1袋(3双)注文コード62641618品番181-3P-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
厚さ(mm)約1.2トラスコ品番857-1123ブラウンサイズLL入数(双)3機能引き裂き・引っ掻きに強い、防臭加工全長(cm)26中指長(cm)8材質(裏)綿材質(表)天然ゴム手のひらまわり(cm)23.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75312693
2023-02-17
用途: 洗車、家の水廻りと庭の手入れ
その他業種

手のフィット感が良く馴染みやすい。耐久性も問題ないので、再購入した

対象商品 : 75312675
2019-12-13
用途: 農作業
農・林・水産業

しっくりと手に馴染み、素材もしっかりと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする