スカイマスクU エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62644786 品番 GH316S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

2缶式のスカイマスクUは、1缶式のスカイマスクに比べて使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行なえます。
幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。

タイプ半面タイプ 取付個数2 国家検定合格番号TN452 種別防毒マスク サイズS(スタンダードタイプ) 適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1 材質(面体)エラストマー 本体質量(g)105 吸気抵抗(Pa)5 排気抵抗(Pa)35 用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など トラスコ品番115-6767 二酸化炭素濃度上昇(%)0.5 商品タイプ本体
注意
※吸収缶別売り
三光化学工業 防毒マスク
スカイマスク GH716
スカイマスク GH716
スカイマスク GH715S
スカイマスク GH715S
スカイマスクⅡ GH316
スカイマスクⅡ GH316
品番 GH716S GH716M GH715S GH715M GH316S GH316M
吸気抵抗 13Pa 12Pa 13Pa 14Pa 5Pa 5Pa
排気抵抗 32Pa 29Pa 26Pa 26Pa 35Pa 35Pa
排気弁の作業気密 30秒以上 30秒以上 30秒以上 30秒以上 30秒以上 30秒以上
二酸化炭素濃度上昇値 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6%
国家検定合格番号 TN568 TN568 TN420 TN420 TN452 TN452
材質(面体) エラストマー エラストマー シリコン シリコン エラストマー エラストマー
適合吸収缶 G37 S1G37 S2G36-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
農薬等の散布作業
薬師寺ファーム 様 (農・林・水産業)

ぶどう樹にシアナミド液剤(CX-10)を散布するのに使いました。シアナミド液剤は特に危険と聞くので、このようなしっかりとしたマスクを使いました。安心して作業できました。缶の使用期限がわかるとより良いかと思います。

2025-02-18
用途:
温室内の土壌消毒の時
農・林・水産業

息苦しいと思ったが、使いだしたら後がすっきりしてさわやか。

対象商品:
62644795
2022-09-10
用途:
防除
農・林・水産業

農作物の防除の時に使用しています、
S サイズを使用してましたが、少し小さかったので、
今回 M サイズを購入。
思ったより大きかったが、こちらの方があっていました。
少し顔が大きい男性は、おすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする