ミツウマ
ミツウマの 静電靴
静電保護靴 セーフテックPW7050
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62650264
品番
PW7050-26.0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です
用途
一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
トラスコ品番
253-4100
形状
ローカット
色
ホワイト
質量(g)
740
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
ポリウレタン2層
機能
静電気帯電防止用
JIS規格
JIS T8101 S種相当
足幅
EEE
材質(先芯)
樹脂
アズワン品番
64-6313-21
靴タイプ
スニーカー
注意
※クリーンパックではありません