TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管(EOG滅菌付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
62659267
品番
CT50C-500S
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
トラスコ品番
137-2075
材質/仕上
ポリプロピレン
質量(kg)
7
容量(mL)
50
高さ(mm)
115
外径(Φmm)
29
ケース入数
500
アズワン品番
64-8472-96