腰袋Tcarryシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62661805 品番 TPD-201S
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。

黒/黄 形状腰袋2段小 質量(g)295 幅(mm)150 奥行(mm)110 高さ(mm)230 ベルト通し幅(mm)70 用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。 トラスコ品番159-6264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする