土井金属化成
土井金属化成の バルブ
土井金属化成の 小型ボールバルブ
モレンコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62664063
品番
MRN-CBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
コック内部の気密性が高く、水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。22mmの穴があれば、取付が可能です。分解し、洗えるので衛生的です。水専用コックになります。
用途
アウトドアや防災の備えとして
トラスコ品番
149-1696
高さ(mm)
67
質量(g)
50
縦(mm)
67
横(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材