※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

厚口丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62666845 品番TN1530-51S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家具、小箱等 軽量扉用です。

トラスコ品番168-7665 付属品木ねじ:5個 長さ(mm)50.5 幅(mm)38.5 厚さ(mm)1.3 質量(g)29 穴径(Φmm)4.5 耐荷重(kg)2個使用時:4 表面処理焼付塗装仕上げ 寸法D2(mm)6.1 取付け方法木ねじ(付属) ねじ穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする