仮枠用釘袋(工具差し付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62667448 品番TPN-301
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。両サイドには便利な工具差し付きです。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。安心、安全のセーフティコード用穴付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。

用途作業工具や道具、資材の持ち運びや収納に。 トラスコ品番159-6262 形状釘袋 幅(mm)270 黒/黄 高さ(mm)300 質量(g)395 奥行(mm)130 ベルト通し幅(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする