エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
USBオーディオケーブル A-B ハイレゾ 音声伝送対応 高音質
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
注文コード
62667615
品番
DH-AB20
参考基準価格(税別)
¥3,784
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
パソコンの音声をコンポやアンプなどに高音質デジタル伝送できるUSB AUDIOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 Standard B)。
色
ネイビー
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(B)オス
対応機種
USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つコンポなど
プラグ
金メッキピンコネクタ
対応転送速度(Mbps)
最大480
注意
※接続機器の仕様により転送ビットレートに制限がかかる場合があります。