オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62667746 品番 DH-MMCN05
参考基準価格(税別)¥1,145 販売価格(税込) ¥713
販売価格(税別)
648

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。

ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ 対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする