曜日別特売
DH-MMIP10WH オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ホワイト エレコム 62667843

DH-MMIP10WH オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ホワイト エレコム 62667843
DH-MMIP10WH オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ホワイト エレコム 62667843

オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード62667843品番DH-MMIP10WH
参考基準価格(税別)¥1,231販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
iPodやiPhoneの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。

ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したiOS端末及びミニコンポ等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする