オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62667983 品番 DH-MWRN10
参考基準価格(税別)¥1,311 販売価格(税込) ¥834
販売価格(税別)
758

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。
音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。
3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。

コネクタ形状3.5Φ 3極ステレオプラグー音声RCAピンプラグ×2 対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ケーブル長(m)1 ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
パソコンからオーデオアンプへの出力と再生

ノートパソコンの 音声出力(イヤホン用)からオーディオ用アンプのAUX 入力へ繋いで(延長付き) ユーチューブの楽曲を再生しています。ブルーツースや FMトランスミッターも使いましたが 安定せずに不満がありましたが 直接入力ですべて解決しました。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする