エレコム
エレコムの 携帯/スマホ関連品
エレコムの 車載用音楽関連品
ヘッドホン延長ケーブル/3m/ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62668489
品番
EHP-CT23G/30BKE
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
付属品
なし
仕様
【OFC】○
コード長さ(m)
3
プラグ
金メッキ
プラグ形状
3.5mmステレオミニプラグ(L型)