MPA-ACLX04WF スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 キューブ型 ホワイトフェイス iPhone エレコム 62668814

MPA-ACLX04WF スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 キューブ型 ホワイトフェイス iPhone エレコム 62668814
MPA-ACLX04WF スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 キューブ型 ホワイトフェイス iPhone エレコム 62668814

スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 キューブ型 ホワイトフェイス iPhone

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)約3.0
内容量1個注文コード62668814品番MPA-ACLX04WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,440

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器。顔つき”しろちゃん”モデルです。

ホワイトフェイス質量(g)約120ケーブル長(m)約3.0コネクタ形状Lightningプラグコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)1対応機種Lightningコネクタに対応したApple製品幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約30×30×30※突起部含まず定格入力電流(A)0.2コンセント仕様90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする