TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 腕カバー
耐炎耐切創腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62670993
品番
TATAC-7
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した腕カバーです。
用途
燃える可能性のある場所で。
トラスコ品番
161-2455
色
グリーン
サイズ
フリー
質量(g)
72
幅(cm)
12
全長(cm)
32
耐切創性
3