三光化学工業
三光化学工業の 防毒マスク
三光化学工業の 面体 防毒マスク
スカイマスク シリコン半面体 GH715S 吸収缶1個装着タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62671894
品番
GH715S M
お一人様 1点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリコーンゴムを採用し耐油性が向上しています。
下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計
専用設計のバックルは軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立。
タイプ
半面タイプ
取付個数
1
国家検定合格番号
TN420
種別
防毒マスク
サイズ
M(ミドルタイプ/大きめ)
適合吸収缶
G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1
材質(面体)
シリコン
本体質量(g)
114
吸気抵抗(Pa)
14
排気抵抗(Pa)
26
用途
塗装作業、建築・工事現場、農作業時など
トラスコ品番
115-6766
縦(mm)
400
横(mm)
250
二酸化炭素濃度上昇(%)
0.6
商品タイプ
本体
注意
※吸収缶別売り
三光化学工業 防毒マスク
スカイマスク GH716
スカイマスク GH715S
スカイマスクⅡ GH316
品番
GH716S
GH716M
GH715S
GH715M
GH316S
GH316M
吸気抵抗
13Pa
12Pa
13Pa
14Pa
5Pa
5Pa
排気抵抗
32Pa
29Pa
26Pa
26Pa
35Pa
35Pa
排気弁の作業気密
30秒以上
30秒以上
30秒以上
30秒以上
30秒以上
30秒以上
二酸化炭素濃度上昇値
0.5%
0.5%
0.5%
0.6%
0.5%
0.6%
国家検定合格番号
TN568
TN568
TN420
TN420
TN452
TN452
材質(面体)
エラストマー
エラストマー
シリコン
シリコン
エラストマー
エラストマー
適合吸収缶
G37 S1
、
G37 S2
、
G36-03