ポリエチレンロング手袋(30枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード62672734 品番6699
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。袖口にはゴムバンドを付け、手袋がずり落ちにくくなっています。油・薬品に比較的強いポリエチレン製です。

用途清掃、サービス業、食品加工他。 トラスコ品番137-5796 材質本体:ポリエチレン、輪ゴム止め部:天然ゴム 厚さ(mm)0.04 半透明 サイズフリー 質量(g)250 規格食品衛生法適合 機能耐薬品、耐油 全長(cm)60 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)28 粉有無粉無 再生材使用使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする