※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 建具金物
ARCHの ドア・扉金物
ARCHの 丁番
公団用 ステンレス旗丁番(KJ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62674624
品番
TN3165-127LHL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。
全長(mm)
127.0
幅(mm)
100.0
厚さ(mm)
3.0
ねじ穴数
10
質量(g)
400
寸法D2(mm)
18.2
穴径(Φmm)
5.5
耐荷重(kg)
2個使用時:40
付属品
木ねじ:10個
表面処理
ヘアライン仕上げ
取付け方法
皿小ねじ(付属)
トラスコ品番
168-8026