※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

公団用 ステンレス旗丁番(KJ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62674633 品番TN3165-127RHL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。

全長(mm)127.0 幅(mm)100.0 厚さ(mm)3.0 ねじ穴数10 質量(g)400 寸法D2(mm)18.2 穴径(Φmm)5.5 耐荷重(kg)2個使用時:40 付属品木ねじ:10個 表面処理ヘアライン仕上げ 取付け方法皿小ねじ(付属) トラスコ品番168-7747

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする