自由蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 全長(mm)64 材質/仕上スチール(SPCC) 幅(mm)33 注文コード62675175 品番FH64-ST-B
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長・材質/仕上・幅など12種類から選べます 他の種類を見る

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。

用途スイングドア。 付属品木ねじ:6個 仕様両開 トラスコ品番171-8344 幅(mm)33 厚さ(mm)1.2 全長(mm)64 材質/仕上スチール(SPCC) 質量(kg)0.45 穴径(Φmm)4 耐荷重(kg)2個使用時:5 表面処理黒塗り塗装仕上げ 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)45 取付け方法木ねじ(付属) 寸法P3(mm)10 寸法P4(mm)32 アズワン品番64-8521-90 ねじ穴数6 木ねじ寸法(mm)径×長さ:3.5×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする