MATABi
MATABiの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
MATABiの スプレーボトル
電池式スプレー e1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62677047
品番
83141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
柔軟なホースを採用しているので、横向きでの噴霧も可能です。人間工学に基づいたデザインで握りやすいハンドルです。霧状、ジェット状で切り替え可能です。
用途
ガーデニング用。
トラスコ品番
137-2303
幅(mm)
120
材質/仕上
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、先端:ABS
色
ブルー
容量(mL)
1000
高さ(mm)
300
質量(g)
255
奥行(mm)
125
電源
単三電池×2本(別売)
危険物の類別
非危険物
注意
※電池別売り