6054969 耐切創手袋C300 ドライ UVEX(ウベックス) 62682839

6054969 耐切創手袋C300 ドライ UVEX(ウベックス) 62682839
6054969 耐切創手袋C300 ドライ UVEX(ウベックス) 62682839

耐切創手袋C300 ドライ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)26
内容量1双注文コード62682839品番6054969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。

用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工サイズL全長(cm)26中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)25材質繊維部: 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング: 高性能ビニール(HPV)滑り止めドットアンスラサイト/ライムゲージ数13耐切創性C機能耐切創トラスコ品番149-3082質量(g)65滑り止め効果ありEN388規格2016規格:XX4XC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする