MECHANIX WEAR
MECHANIX WEARの 耐切創手袋
MECHANIX WEARの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
MECHANIX WEARの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62682997
品番
LD-C75-011
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
サイズ
XL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.8
手のひらまわり(cm)
24.5
材質
豚革 (DuraHide)
色
ブラウン
耐切創性
ANSI:A9
機能
耐切創、耐摩耗性
用途
建築現場、オイル&ガス作業現場など。
トラスコ品番
149-0014
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
170
EN388規格
2016規格:4X43F