曜日別特売
TCRG18-L 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング TRUSCO 62683006

耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード62683006品番TCRG18-L
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。

用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)18.4材質高強力ポリエチレン、ナイロブルー/ホワイトゲージ数18耐切創性4/B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺入数(双)1トラスコ品番161-2445厚さ(mm)約0.9質量(g)34規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン色(手首部)ブラウン滑り止め効果あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする