画像準備中

パーフェクトオーブン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62683496 品番PH-402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,410,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

世界の恒温器として高温試験や生産ラインでの熱処理・乾燥などの広い分野に活躍するパーフェクトオーブンです。標準計装は、定値運転モードや自動起動・自動停止などの動作設定が可能なプログラム運転(2ステップ1パターンの登録)などが行えます。設定が簡単に行える対話型設定方式を採用しています。表示や設定入力もカナ・英数文字を使用しています。

質量(kg)430 本体寸法(mm)幅1730 本体寸法(mm)奥行1275 本体寸法(mm)高さ1480 有効内寸法・幅(mm)1000 有効内寸法・奥行(mm)1000 有効内寸法・高さ(mm)1000 電源(V)三相200 使用温度範囲(℃)(外囲温度+20)〜200 安全装置漏電遮断器、配電室カバースイッチ、温度ヒューズ、加熱器配線用遮断器、ガラス管ヒューズ、上下限温度警報機能、温度過昇防止器、試料電源制御端子 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1730×1275×1480 仕様運転可能外囲条件:温度 0〜40℃湿度 〜75%RH 用途高温試験・熱処理・乾燥用。 トラスコ品番148-8444
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする