質量(kg)210
本体寸法(mm)幅770
本体寸法(mm)奥行925
本体寸法(mm)高さ1800
有効内寸法・幅(mm)600
有効内寸法・奥行(mm)600
有効内寸法・高さ(mm)1200
電源(V)三相200
使用温度範囲(℃)(外囲温度+20)〜300
安全装置漏電遮断器、配電室カバースイッチ、温度ヒューズ、加熱器配線用遮断器、ガラス管ヒューズ、上下限温度警報機能、温度過昇防止器、試料電源制御端子
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1200
仕様運転可能外囲条件:温度 0〜40℃湿度 〜75%RH
内容量(L)432
用途高温試験・熱処理・乾燥用。
トラスコ品番148-8441