783-M 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 62686698 783-M 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 62686698 783-M 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 62686698

塩化ビニール手袋 パールうす手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20双) 注文コード 62686698 品番 783-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。
うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。

用途
工場内での軽作業。
機械部品製造・取り扱い。
漁業・農業。
サイズM 全長(cm)65 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20.6 材質塩化ビニール ホワイト 厚さ(mm)0.25 入数(双)20 機能耐油 トラスコ品番781-0016

商品説明動画

東和の家庭用手袋??「トワローブパールうす手」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39575611
2013-06-24
用途:
アセトンでの脱脂

装着感は良かったです。
アセトンで使用したら10分ぐらいで穴が開いてしまいました。
油は平気なようですがアセトンは無理です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする