山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 履物収納
山崎実業の スリッパラック
天板付きスリッパラック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62687426
品番
5152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
玄関先に便利な4足収納可能の天板付きスリッパラック。
鍵や小物、フレグランスなどを置くのに便利な天板。
インテリアに合うスリムでスタイリッシュなデザインです。
付属品
-
仕様
品質表示:(本体)スチール(粉体塗装)、(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
色
WH
質量(g)
約1650
耐荷重(kg)
天板:約1、収納部:約1
収納数
スリッパ4足
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約50×12×41
内寸法(cm)
収納部:約W48×D7