2ZDK013HP-1.5D 超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ) 京セラ 62689419

 

2ZDK013HP-1.5D 超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ) 京セラ 62689419
2ZDK013HP-1.5D 超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ) 京セラ 62689419
2ZDK013HP-1.5D 超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ) 京セラ 62689419
2ZDK013HP-1.5D 超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ) 京セラ 62689419
2ZDK013HP-1.5D 超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ) 京セラ 62689419
2ZDK013HP-1.5D 超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ) 京セラ 62689419
2ZDK013HP-1.5D 超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ) 京セラ 62689419
2ZDK013HP-1.5D 超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ) 京セラ 62689419
2ZDK013HP-1.5D 超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ) 京セラ 62689419

超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード62689419品番2ZDK013HP-1.5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,480

フラットドリルは新世代へ。多種多様な用途で安定・高精度加工を実現。
座ぐりや円筒面への加工など、多様な用途で安定加工を実現。
特殊シンニング形状で工具の振れを抑制し、低抵抗なコーナ仕様でバリを低減。
特殊ナノ積層コーティング「MEGACOATNANO」で高硬度と優れた耐酸化性を実現。長寿命・安定加工に威力を発揮。
スタンダードタイプで高い経済性。2種類の加工深さで幅広いラインナップ。

用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工ドリル径(Φmm)1.3溝長(mm)4.7全長(mm)50シャンク径(Φmm)4材質超硬刃数2表面処理特殊ナノ積層コーティング首下長(mm)5.5外径公差(mm)0/-0.010ねじれ角(°)20
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※加工深さは1.5D(1.5×外径)を目安としてください。

商品説明動画

フラットドリル 2ZDK-HPシリーズ PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする