吸湿発熱クッション ヒップ型 吸湿発熱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62701216 品番5793-43BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表生地に吸湿発熱効果があるボア生地を使用!
生地が水分や水蒸気を吸収し、熱に変換する事で電気を使わなくてもあったか!
静電気防止加工
表生地に吸湿発熱効果があるボア生地を使用
いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止

材質[表地]ポリエステル[中材]ウレタンフォーム[裏地]ポリエステル ブラック 質量(g)150 タイプシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×18
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください.。
※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。 気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。
※接触冷感効果は長期間のご使用や洗濯など、ご使用状況によって徐々に弱くなります。 ご了承ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、 メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする