クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62703088
品番
31684
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
色
ロイヤルブルー
サイズ
6L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
128〜138
素材
ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。