曜日別特売
256861 長袖ジャンパー クロダルマ 62705389

256861 長袖ジャンパー クロダルマ 62705389
256861 長袖ジャンパー クロダルマ 62705389

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
サイズL
内容量1着注文コード62705389品番256861
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,808
販売価格(税別)
5,280

リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
長袖ジャンパーには作業効率を高める多彩な機能を装備しています。

シルバーサイズL胸囲(cm)114肩幅(cm)47袖丈(cm)60着丈(cm)64素材ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする