クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62706369
品番
35686
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,598
販売価格(税別)
¥
4,180
バスケットに入れる
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
さらに心地よくフィットするバックシャーリングで快適な着用感です。
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
66〜74
素材
ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。