ハーネス対応ベスト 服のみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62707516 品番 26886
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。
ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。

シルバー サイズLL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)49 着丈(cm)70 素材ポリエステル65%、綿35%
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする