クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ハーネス対応ベスト 服のみ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
色
チャコールグレー
注文コード
62707620
品番
26886
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。
ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。
色
チャコールグレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
57
着丈(cm)
74
素材
ポリエステル65%、綿35%
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。