クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
アクティブレギンスパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62708225
品番
DG128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
軽量で引裂強度とストレッチ性の高い素材を使用した本体部分とストレッチ性に優れた接触冷感素材の膝下部分を組み合わせたアクティプレギンスパンツ。
色
ブラック
サイズ
LL
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
90〜98
素材
ナイロン92%、ポリウレタン8%