クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ(限定品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62708320
品番
DG129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
摩擦に強く引裂強度も高い軽量のコーデュラ素材。
優れたストレッチ性と総ゴムのウエストでストレスのない着心地。
ゆったりしたシルエットのカジュアルなカーゴバンツ。
色
ブラック
サイズ
S
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
66〜74
素材
本体:ナイロン 91%、ポリウレタン 9%(コーデュラ素材)、別布部分:ナイロン100%(リップ)
注意
※限定生産の為無くなり次第終了となります。