LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤用
瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(20mL)
注文コード
62708889
品番
2761488
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。
CMR物質不使用です。
用途
瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。
プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。
色
透明
希釈溶剤
アセトン
有効時間
(塗布後)1分
乾燥時間(秒)
30以下(at20℃)
粘度(mPa・s)
0.3〜0.5
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62708889
2761488
25938424
2761488
硬化促進剤 SF7452
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1本(20mL)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました