代表画像

LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62709869 品番 LDTS24L-G/721A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート ナトリウム色 質量(g)250 使用温度範囲(℃)‐25〜+40 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)3600 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.3、200V:130.9、242V:127.6 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数24
注意
※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする