代表画像

LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709930 品番LDTS86N-G-E39A
参考基準価格(税別)¥84,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 昼白色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25〜+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)13500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
注意
※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする