サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc LEDライトバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62709975 品番 LDTS60L-G-E39A
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
電球色 使用温度範囲(℃)‐25〜+40 消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9500 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)525 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.2、200V:140.9、242V:140.1 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数60
注意
※電源ユニット別売り
※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする