600×900 屋内用 マット モノタロウ 62710044 600×900 屋内用 マット モノタロウ 62710044 600×900 屋内用 マット モノタロウ 62710044 600×900 屋内用 マット モノタロウ 62710044

屋内用 マット

(118件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62710044 品番 600×900
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

入り口で靴底の汚れを落とすマットです。

ブラウン 寸法(mm)600×900 厚さ(mm)6 用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用 材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル 質量(kg)1.73
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
事務所の入り口
運輸・通信業

汚れがよく取れます。半面、マットがすぐに汚れてしまいます。
サイズはコンパクトです。

2025-11-17
用途:
玄関中敷き
その他業種

リピート購入で建物入り口の玄関中敷きに使っています。厚さはさほどありませんが、洗いやすく乾きやすく十分機能しています。

2025-10-14
用途:
玄関マットとして
製造業

とても汚れる職場ですので、定期的に変え替えしています。
安価な点がとてもよかったです。

2025-12-11
用途:
店の洗い場足元で使用
飲食業

マットの厚さがあり、しっかりしてる
幅は丁度良いが、長さがあと20p長いとピッタリ!

2025-08-22
用途:
工場二階事務所入り口用
製造業

二階入り口でスリッパに履き替える為、このマットを購入。フロアーの色とマッチして良い。

2025-05-07
用途:
通用口室内へ
サービス業

持った感じ、薄く軽いのでズレるのでは?と思いましたが
まったくそんなことは無かったです。
逆に軽いので洗うのが楽でした。
長尺シートに敷いています。

2人が参考にしています
2025-07-27
用途:
お買い得
ヴィレッジGOLF 大分高城店 様

何もかも高騰の現在で非常にお買い得商品です
15%OFFの時に購入したので更にお買い得でした。

2025-07-10
用途:
事務所の玄関及び通用口

市販されている屋内用マットと比べて耐久性があり、価格も安い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの屋内用マットですが、防炎でしょうか。
回答:
防炎対策商品ではございません。
1人が参考にしています
2024-04-16
質問:
玄関のサイズに合わせたいのですがカットして使っても問題ないでしょうか。
回答:
カットしてご使用頂いても問題ございません。
1人が参考にしています
2024-04-16
質問:
こちらの商品は、床面側に滑り止め加工されている商品でしょうか。
回答:
滑り止め加工はございません。
2人が参考にしています
2024-04-16
質問:
水洗いは可能でしょうか。
回答:
水洗いは可能となっておりますが、洗濯機に入れての使用はご遠慮ください。
1人が参考にしています
2024-04-16

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする