ブラックボックス
ブラックボックスの PCアクセサリー
ブラックボックスの ケーブル
ブラックボックスの HDMIケーブル
0.9m HDMI2.0ケーブル、18Gbps、イーサネット機能付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62710376
品番
VCB-HD2L-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
4K60P映画品質のオーディオビデオを保証するプレミアム HDMI ケーブル。
約90cm ポート内部で固定するグリップ型コネクタで、偶発的な切断を防ぐ安定した接続。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.9
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
ARC対応/HDR対応
プラグ
金メッキ
対応解像度
4K(60P)/4KUHD対応
HDMI規格
プレミアムハイスピード
変換タイプ
オス - オス