※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSX445R4003SA32M 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ) 三菱マテリアル 62712179 WSX445R4003SA32M 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ) 三菱マテリアル 62712179 WSX445R4003SA32M 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ) 三菱マテリアル 62712179 WSX445R4003SA32M 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ) 三菱マテリアル 62712179

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62712179 品番 WSX445R4003SA32M
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。
新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。

用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 仕様最大切削径DCX(mm):52.8 刃数3 質量(kg)0.84 タイプ標準形 勝手右勝手 首下長(mm)40 切込み角度(°)45 シャンク径(mm)32 切削径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 機能長さ(mm)125 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする