形状1段
色緑(アース端子)
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)4.2
適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2
定格通電電流(A)(一般仕様)6/9/13/17/24
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14
電線むき長さ(mm)10〜11
極数(P)78