80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 750Wモデル 3年保証 KRPW-GA750W/90+

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62723564 品番4988755-057561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【最大出力】750W【ファン】12cm ボールベアリング【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2【HDD電源コネクタ】4pin×3【SATA-HDDコネクタ】SATA×6【PCI-E端子】6+2pin×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする